GN536-24-M6-MT Rändelmutter,matt gestrahlt, Edelstahl
Edelstahl-Rändelmutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 536-24-M6-MT
Rubix:669623
Hersteller:GN 536-24-M6-MT
EAN:4045525621565




Produktdetails : GN536-24-M6-MT Rändelmutter,matt gestrahlt, Edelstahl
Die Ausführung des Rändels machen Edelstahl-Rändelmuttern GN 536 geeignet für ein Umfeld mit hygienischen Anforderungen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 15 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 24 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
