GN666.5-30-M8-250-E Rohrgriff, Montage von der Rückseite, Edelstahl

Edelstahl-Rohrgriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 666.5-30-M8-250-E
Rubix:746207
Hersteller:GN 666.5-30-M8-250-E
EAN:4045525721593
GN666.5-30-M8-250-E Edelstahl-Rohrgriff, Deckel Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Länge250 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN666.5-30-M8-250-E Rohrgriff, Montage von der Rückseite, Edelstahl


Edelstahl-Rohrgriffe GN 666.5 sind in der Form E komplett aus nichtrostendem Edelstahl in A2-Qualität gefertig und eignen sich daher besonders für die Anwendung in aggressiver Umgebung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht711 g
Länge250 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
Durchmesser30 mm
Zolltarifcode83024900
61,54 exkl. MwSt.
/ Stück
73,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen

Länge

Material/Verarbeitung