3110025705 Eckpfosten 2000 mm

Eckpfosten 2000 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

TTS:9900009803
Rubix:1012486
3110025705 Eckpfosten 2000 mm

Technische Zusammenfassung

Typral 1018

Produktdetails : 3110025705 Eckpfosten 2000 mm


Maschinenschutzgitter • Vielseitig einsetzbar und sehr variabel • Anwendungsbereich: Unfallschutz, automatische Anlagen, Roboter • Schweißkonstruktion: Rahmenprofil mit eingeschweißtem Flachgitter • Anbausatz für Sicherheits-Schalter • Flachgitter: entspricht EN ISO 13857, vorschriftsmäßige Maschenweite (50 x 25 mm) gegen Durchgreifen • Kabelkanal: auf Türrahmen • Türverschluss: zahlreiche Varianten • Türanschläge: variabel anschraubbar • Schutzscheiben für Schweißkabinen: auf Anfrage lieferbar • Pulverbeschichtung: Gitter RAL 1018 zinkgelb, Pfosten RAL 9005 tiefschwarz Hinweis: Pfosten in der benötigten Anzahl bitte gesondert bestellen. Weitere Farben und Feuerverzinkung für den Einsatz im Außenbereich gegen Aufpreis möglich. Farbe bitte bei Bestellung angeben Ausführung aus Quadratrohr 40 x 40 x 3 mm, Anschraublaschen im Winkel von 90°

Technische Informationen


Attribute
Typral 1018
79,00 exkl. MwSt.
/ Stück
94,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen