221.03-6.4 Eck-Sicherheitsventil Flüssigkeiten, G1/2 Ansprechdr. 6,4bar
Eck-Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:221.03-6,4
Rubix:798627
Hersteller:105545
EAN:4047322333160


Technische Zusammenfassung
| Typ | eck-sicherheitsventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | innengewinde (g 1/2 nach din en iso 228-1) |
Dokumente
Produktdetails : 221.03-6.4 Eck-Sicherheitsventil Flüssigkeiten, G1/2 Ansprechdr. 6,4bar
Eck-Sicherheitsventil, für Flüssigkeiten, Rotguss, NBR, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 1/2, SW 27, Ansprechdruck 1 barFür ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten.Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten.Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung.Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 749. F
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 220 g |
|---|---|
| Typ | eck-sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | innengewinde (g 1/2 nach din en iso 228-1) |
| Durchsatz | 3054 l/h |
| Verbindung | g 1/2 |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage