EB-325-215 Balgzylinder

EB Balgzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:EB-325-215
Rubix:429484
Hersteller:193790
EAN:4052568153397
EB-325-215 Balgzylinder

Technische Zusammenfassung

Typeb balgzylinder
Nenndruck8 bar
Zylinderhub215 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EB-325-215 Balgzylinder


Balgzylinder EB-325-215 wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt. Baugröße=325, Erforderlicher Einbau-Durchmesser=340 mm, Hub=215 mm, Max. Höhe ausgefahren=305 mm, Max. Kippwinkel=20 deg
Balgzylinder EB-325-215 wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt. Baugröße=325, Erforderlicher Einbau-Durchmesser=340 mm, Hub=215 mm, Max. Höhe ausgefahren=290 mm, Max. Kippwinkel=20 deg

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4850 g
Typeb balgzylinder
Nenndruck8 bar
Zylinderhub215 mm
Anwendungantriebs- und luftfederelement
HerkunftslandDE
Zolltarifcode40169991
575,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
684,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage