Referenzen
Festo:EB-250-85
Rubix:426915
Hersteller:36489
EAN:4052568115913

Produktdetails : EB-250-85 Balgzylinder
Balgzylinder EB-250-85 wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt. Baugröße=250, Erforderlicher Einbau-Durchmesser=265 mm, Hub=85 mm, Max. Höhe ausgefahren=140 mm, Max. Kippwinkel=20 deg
Balgzylinder EB-250-85 wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt. Baugröße=250, Erforderlicher Einbau-Durchmesser=265 mm, Hub=85 mm, Max. Höhe ausgefahren=140 mm, Max. Kippwinkel=20 deg
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 223x226x131 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2215 g |
| Typ | eb balgzylinder |
| Nenndruck | 8 bar |
| Zylinderhub | 85 mm |
| Anwendung | antriebs- und luftfederelement |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
429,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
510,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen