Referenzen
Festo:EB-145-60
Rubix:426912
Hersteller:36486
EAN:4052568115883

Produktdetails : EB-145-60 Balgzylinder
Balgzylinder EB-145-60 wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt. Baugröße=145, Erforderlicher Einbau-Durchmesser=160 mm, Hub=60 mm, Max. Höhe ausgefahren=110 mm, Max. Kippwinkel=20 deg
Balgzylinder EB-145-60 wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt. Baugröße=145, Erforderlicher Einbau-Durchmesser=160 mm, Hub=60 mm, Max. Höhe ausgefahren=110 mm, Max. Kippwinkel=20 deg
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1160 g |
|---|---|
| Typ | eb balgzylinder |
| Nenndruck | 8 bar |
| Zylinderhub | 60 mm |
| Anwendung | antriebs- und luftfederelement |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
314,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
374,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen