EB-385-230 Balgzylinder

EB Balgzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:EB-385-230
Rubix:429485
Hersteller:193791
EAN:4052568153403
EB-385-230 Balgzylinder

Technische Zusammenfassung

Typeb balgzylinder
Nenndruck8 bar
Zylinderhub230 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EB-385-230 Balgzylinder


Balgzylinder EB-385-230 wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt. Baugröße=385, Erforderlicher Einbau-Durchmesser=400 mm, Hub=230 mm, Max. Höhe ausgefahren=310 mm, Max. Kippwinkel=20 deg
Balgzylinder EB-385-230 wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt. Baugröße=385, Erforderlicher Einbau-Durchmesser=400 mm, Hub=230 mm, Max. Höhe ausgefahren=310 mm, Max. Kippwinkel=20 deg

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6900 g
Typeb balgzylinder
Nenndruck8 bar
Zylinderhub230 mm
Anwendungantriebs- und luftfederelement
HerkunftslandDE
Zolltarifcode40169991
694,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
826,92 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage