EB-145-100 Balgzylinder

EB Balgzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:EB-145-100
Rubix:426916
Hersteller:36490
EAN:4052568115920
EB-145-100 Balgzylinder

Technische Zusammenfassung

Typeb balgzylinder
Nenndruck8 bar
Zylinderhub100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EB-145-100 Balgzylinder


Balgzylinder EB-145-100 wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt. Baugröße=145, Erforderlicher Einbau-Durchmesser=160 mm, Hub=100 mm, Max. Höhe ausgefahren=170 mm, Max. Kippwinkel=30 deg
Balgzylinder EB-145-100 wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt. Baugröße=145, Erforderlicher Einbau-Durchmesser=160 mm, Hub=100 mm, Max. Höhe ausgefahren=170 mm, Max. Kippwinkel=30 deg

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1365 g
Typeb balgzylinder
Nenndruck8 bar
Zylinderhub100 mm
Anwendungantriebs- und luftfederelement
HerkunftslandDE
Zolltarifcode40169991
399,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
475,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage