EB-165-65 Balgzylinder

EB Balgzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:EB-165-65
Rubix:426913
Hersteller:36487
EAN:4052568115890
EB-165-65 Balgzylinder

Technische Zusammenfassung

Typeb balgzylinder
Nenndruck8 bar
Zylinderhub65 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EB-165-65 Balgzylinder


Balgzylinder EB-165-65 wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt. Baugröße=165, Erforderlicher Einbau-Durchmesser=180 mm, Hub=65 mm, Max. Höhe ausgefahren=115 mm, Max. Kippwinkel=20 deg
Balgzylinder EB-165-65 wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt. Baugröße=165, Erforderlicher Einbau-Durchmesser=180 mm, Hub=65 mm, Max. Höhe ausgefahren=115 mm, Max. Kippwinkel=20 deg

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)160x154x106 mm
Bruttogewicht1266 g
Typeb balgzylinder
Nenndruck8 bar
Zylinderhub65 mm
Anwendungantriebs- und luftfederelement
HerkunftslandDE
Zolltarifcode40169991
330,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
393,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen