EAMM-U-86-D60-88A-102 Parallelbausatz

EAMM Parallelbausatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:EAMM-U-86-D60-88A-102
Rubix:1813921
Hersteller:1441042
EAN:4052568232771
EAMM-U-86-D60-88A-102 Parallelbausatz

Technische Zusammenfassung

Typparallelbausatz eamm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EAMM-U-86-D60-88A-102 Parallelbausatz


Parallelbausatz EAMM-U-86-D60-88A-102 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=86, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2617 g
Typparallelbausatz eamm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
626,65 exkl. MwSt.
/ Stück
745,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage