EAMM-U-60-D40-55A-91-S1 Parallelbausatz

EAMM Parallelbausatz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:EAMM-U-60-D40-55A-91-S1
Rubix:1813843
Hersteller:1210458
EAN:4052568228699
EAMM-U-60-D40-55A-91-S1 Parallelbausatz
Technische Zusammenfassung
Typparallelbausatz eamm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EAMM-U-60-D40-55A-91-S1 Parallelbausatz


Parallelbausatz EAMM-U-60-D40-55A-91-S1 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=60, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=6000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1208 g
Typparallelbausatz eamm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
682,16 exkl. MwSt.
/ Stück
811,77 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage