EAMM-U-60-D40-40G-91 Parallelbausatz

EAMM Parallelbausatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:EAMM-U-60-D40-40G-91
Rubix:1813838
Hersteller:1577165
EAN:4052568242114
EAMM-U-60-D40-40G-91 Parallelbausatz

Technische Zusammenfassung

Typparallelbausatz eamm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EAMM-U-60-D40-40G-91 Parallelbausatz


Parallelbausatz EAMM-U-60-D40-40G-91 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=60, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=6000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1196,4 g
Typparallelbausatz eamm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
499,74 exkl. MwSt.
/ Stück
594,69 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage