Referenzen
Festo:DZH-40-250-PPV-A
Rubix:426600
Hersteller:14060
EAN:4052568112301

Produktdetails : DZH-40-250-PPV-A Flachzylinder, Bauform DZH
Flachzylinder DZH-40-250-PPV-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=250 mm, Kolben-Durchmesser=(* 40 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=1,4 deg, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Flachzylinder DZH-40-250-PPV-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=250 mm, Kolben-Durchmesser=(* 40 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=1,4 deg, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 418x68x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1821 g |
| Typ | flachzylinder dzh, metrisch |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
317,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
377,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage