Referenzen
Festo:LNG-80
Rubix:423565
Hersteller:33894
EAN:4052568009731

Produktdetails : LNG-80 Lagerbock
Lagerbock LNG-80 Baugröße=80, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 80 °C, Produktgewicht=805 g
Lagerbock LNG-80 Baugröße=80, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 115 °C, Produktgewicht=810 g
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 75x85x99 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 700,43 g |
| Typ | lagerbockbefestigung |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen