DZH-32-125-PPV-A Flachzylinder, Bauform DZH

DZH Flachzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DZH-32-125-PPV-A
Rubix:426588
Hersteller:14046
EAN:4052568112240
DZH-32-125-PPV-A Flachzylinder, Bauform DZH

Technische Zusammenfassung

Typflachzylinder dzh, metrisch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DZH-32-125-PPV-A Flachzylinder, Bauform DZH


Flachzylinder DZH-32-125-PPV-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=125 mm, Kolben-Durchmesser=(* 32 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=1,7 deg, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Flachzylinder DZH-32-125-PPV-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=125 mm, Kolben-Durchmesser=(* 32 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=1,7 deg, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht863 g
Typflachzylinder dzh, metrisch
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
264,27 exkl. MwSt.
/ Stück
314,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage