Referenzen
Festo:LN-32
Rubix:423314
Hersteller:5147
EAN:4052568008659

Produktdetails : LN-32 Lagerbock
Gabelkopf-Fußbefestigung LN-32 Zur schwenkbaren Befestigung von Zylindern DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Größe=32, Basierend auf der Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 – 150 °C, Produktgewicht=149 g
Lagerbock LN-32 für schwenkbare Befestigung von Zylindern DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Baugröße=32, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=150 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 61x40x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 142,77 g |
| Typ | fußbefestigung |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen