DZF-25-125-P-A Flachzylinder, Bauform DZF

DZF Flachzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DZF-25-125-P-A
Rubix:427892
Hersteller:164033
EAN:4052568136437
DZF-25-125-P-A Flachzylinder, Bauform DZF

Technische Zusammenfassung

Typflachzylinder dzf, metrisch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DZF-25-125-P-A Flachzylinder, Bauform DZF


Flachzylinder DZF-25-125-P-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=125 mm, Kolben-Durchmesser=(* 25 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=1 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Flachzylinder DZF-25-125-P-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=125 mm, Kolben-Durchmesser=(* 25 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=1 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht404,05 g
Typflachzylinder dzf, metrisch
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
185,55 exkl. MwSt.
/ Stück
220,80 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage