Referenzen
SMC:AS1301F-U10/32E-03A
Rubix:2174048

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | unf |
|---|---|
| Typ | universeller manipulationssicherer drehzahlregler |
Produktdetails : AS1301F-U10/32E-03A Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Verschraubungen minimiert die Installationszeit, reduziert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler, sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
Stärken
-Großer Durchfluss im Inline-Stil
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | unf |
|---|---|
| Typ | universeller manipulationssicherer drehzahlregler |
| Serie | as |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -5 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage