Referenzen
SMC:AS2200M-01-S
Rubix:2175735
Hersteller:AS2200M-01-S

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | r 1/8 (zylinderseite); rc 1/8 (rohr-/anschlussseite); option s (mit dichtmittel) |
|---|---|
| Typ | as2200m-01-s drosselrückschlagventil |
Produktdetails : AS2200M-01-S Drosselrückschlagventil
Wenn eine Feineinstellung erforderlich ist, um Antriebe bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten zu steuern, z. B. bei der Handhabung von zerbrechlichem Material oder bei der sanften Prozesssteuerung, wurde die Baureihe "-FM" speziell für diese Anforderungen entwickelt. Die effektive Öffnungsfläche wurde auf 1/10 der Standardbaureihe reduziert, wobei jedoch 10 Umdrehungen der Einstellnadel erhalten bleiben (20 Umdrehungen bei der Größe M5). Diese Serie wird komplett mit One-Touch-Anschlüssen geliefert und ist in Winkel- und Universalbauweise erhältlich. Derzeit in metrischer Ausführung für Rohrgrößen von 3,2 mm bis 10 mm Außendurchmesser und Gewindegrößen von M5 bis ¼ R(PT) erhältlich.
-Anschlussgröße: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4
-Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.
Größe: 2 (1/8, 1/4 Basis)
Style 2: 0 (Meter-out)
Anschlussgröße: 01 [Rc(PT)1/8,R(PT)1/8]
Option: S (Dichtmittel)
Auftragsfertigung: Keine
Sicherungsmutter: Standard (Sechskant)
-Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.
Größe: 2 (1/8, 1/4 Basis)
Style 2: 0 (Meter-out)
Anschlussgröße: 01 [Rc(PT)1/8,R(PT)1/8]
Option: S (Dichtmittel)
Auftragsfertigung: Keine
Sicherungsmutter: Standard (Sechskant)
Stärken
-Einstellung mit Spezialwerkzeug bietet zusätzliche Sicherheit
Schutz gegen unbeabsichtigte Betätigung
Bei Standardprodukten sind alle Messingteile stromlos vernickelt
Ein- und Auslauftypen lassen sich leicht anhand des Durchflusses bestimmen
Richtungssymbol auf dem Metallkörper
Gewinde mit und ohne Dichtmittel sind standardmäßig erhältlich
Schutz gegen unbeabsichtigte Betätigung
Bei Standardprodukten sind alle Messingteile stromlos vernickelt
Ein- und Auslauftypen lassen sich leicht anhand des Durchflusses bestimmen
Richtungssymbol auf dem Metallkörper
Gewinde mit und ohne Dichtmittel sind standardmäßig erhältlich
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | r 1/8 (zylinderseite); rc 1/8 (rohr-/anschlussseite); option s (mit dichtmittel) |
|---|---|
| Typ | as2200m-01-s drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | messing (vernickelt), stahl (sicherungsmutter); dichtungen: nbr; buchse: pbt |
| Durchsatz | 16800 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as2200m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage