Referenzen
SMC:AS2211F-02-08A
Rubix:3058517
Hersteller:AS2211F-02-08A

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | gewindeanschluss (elbow, meter-in) – thread type r; portgröße 1/4; geeignet für schlauch-außen-ø 8 mm |
|---|---|
| Typ | as2211f-02-08a drosselrückschlagventil |
Produktdetails : AS2211F-02-08A Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Verschraubungen minimiert die Installationszeit, reduziert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler, sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | gewindeanschluss (elbow, meter-in) – thread type r; portgröße 1/4; geeignet für schlauch-außen-ø 8 mm |
|---|---|
| Typ | as2211f-02-08a drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | messing, chemisch vernickelt (elektrolos vernickelte ausführung standard) |
| Durchsatz | 19860 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as-fs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort