AS2210-01 Drosselrückschlagventil

Durchflussbegrenzer

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS2210-01
Rubix:2175452
Hersteller:AS2210-01
AS2210-01 Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypr 1/8 außengewinde (rc/r)
Typas2210-01 drosselrückschlagventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS2210-01 Drosselrückschlagventil


Das geringe Gewicht, die kompakte Bauweise und die präzise Steuerung machen diese Durchflussregler zur richtigen Wahl für viele Hochleistungsanwendungen. Diese Durchflussregler werden in Reihen- und Winkelausführung angeboten, um die größtmögliche Auswahl für Ihre spezielle Anwendung zu bieten. Sicherungsmuttern sind standardmäßig enthalten und vereinfachen die Montage. Die Gewindegrößen reichen von M3 bis 2 und sind sowohl in Zoll (NPT) als auch in metrischen R/Rc(PT) erhältlich.
-Anschlussgröße: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
-Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.

Größe: 2 (1/8, 1/4 Basis)
Stil: 2 (Ellbogen)
Steuerungsmethode: 1 (Meter-in)
Anschlussgröße: 01 (1/8)
Option: Keine
Auftragsfertigung: Keine
Überwurfmutter: Standard (Sechskant)

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypr 1/8 außengewinde (rc/r)
Typas2210-01 drosselrückschlagventil
Werkstoffzinklegierung (gehäuse a); messing (gehäuse b, handgriff, nadel) – oberflächen: electroless nickel plated/ vernickelt
Durchsatz55200 l/h
Max. Betriebsdruck10 bar
Serieas
18,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,50 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage