Referenzen
SMC:AS4201FE-04-10SK
Rubix:2176266
Hersteller:AS4201FE-04-10SK

Produktdetails : AS4201FE-04-10SK Drosselrückschlagventil
Der Durchflussbegrenzer kann verwendet werden, um Druck abzulassen, der möglicherweise auf der Abwärtsstrecke stecken geblieben ist. Diese Durchflussbegrenzer sind mit Steckanschlüssen und standardmäßig mit Innengewinde erhältlich und dank des auffälligen roten Einstellhebels und der integrierten Abzugstaste leicht zu erkennen. Diese Serie ist mit Bohrungen von 1/8 bis 1/2 erhältlich, metrisch, R(PT).
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | r |
|---|---|
| Typ | drehzahlregler |
| Werkstoff | pbt (gehäuse a, winkelgehäuse);chemisch vernickeltes messing (gehäuse b, nadel);messing (sitzring);stahl (kontermutter);rot lackierte aluminiumlegierung (griff);pom (druckknopf);hnbr (u-dichtung);nbr (o-ring, dichtung) |
| Durchsatz | 1580 l/h |
| Serie | as fe |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -5 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen