Dünnringlager Timken 61807-C3, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Dünnringlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:61807-C3
Rubix:844754
EAN:0053893771472

Produktdetails : 61807C3 (TIM) Rillenkugellager Timken
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | stahl |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 61800 |
| Gewicht | 0,027 kg |
| Stärke | 7 mm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3,8 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4,7 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
