Dünnringlager Timken 61813, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 65 mm
Dünnringlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:61813
Rubix:838433
EAN:0053893771649


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 61813 (TIM) Rillenkugellager Timken
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 61800 (thin-section series) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11,5 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11,9 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen