Rillenkugellager NSK 6928, Außendurchmesser: 190 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 140 mm
Dünnringlager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6928
Rubix:728421
EAN:0029176066832





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 6928 (NSK) Dünnringlager NSK
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6928.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 72000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
519,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
618,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen