Miniaturkugellager Timken 619/6, Außendurchmesser: 15 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 6 mm

Dünnringlager Miniatur Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:619/6
Rubix:844768
EAN:0053893771830
619/6 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser15 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 619/6 (TIM) Rillenkugellager Timken


Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser15 mm
Breite5 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serieminiatur-rillenkugellager (600-reihe)
Werkstoffstahl
Gewicht4 g
Grenzdrehzahl54000 rpm
Schmierungfett (grenzdrehzahl 46.000 rpm) oder öl (grenzdrehzahl 54.000 rpm)
Statische Tragzahl, radial - C0r520 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1300 N
Zolltarifcode84821010
8,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,85 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an