Dünnringlager SKF FPCB 308, Außendurchmesser: 104.775 mm | Breite: 7.938 mm | Innendurchmesser: 88.9 mm
Dünnring-Rillenkugellager SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FPCB 308
Rubix:311677
Hersteller:5800
EAN:7316577048240





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 104,775 mm |
| Breite | 7,938 mm |
Produktdetails : FPCB 308 (SKF) Dünnring-Rillenkugellager SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet können Radial- und Axialbelastungen in beide Richtungen aufnehmen und haben einen geringen Wartungsaufwand. Rillenkugellager sind die am meisten verwendeten Wälzlager. Sie werden deshalb von SKF in einer Vielzahl von Größen, Ausführungen und Varianten gefertigt.
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7,94x104,78x104,78 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 118 g |
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
| Außendurchmesser | 104,775 mm |
| Breite | 7,938 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | fpcb |
| Gewicht | 0,13 kg |
| Stärke | 7,9375 mm |
| Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3400 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
403,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
479,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage