DSNU-16-70-P-A Normzylinder

DSNU Rundzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DSNU-16-70-P-A
Rubix:1812227
Hersteller:1908264
EAN:4052568108458
DSNU-16-70-P-A Normzylinder
Technische Zusammenfassung
Typdsnu rundzylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub70 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSNU-16-70-P-A Normzylinder


Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Normzylinder

Stärken

- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht122,8 g
Typdsnu rundzylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub70 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,21 exkl. MwSt.
/ Stück
60,94 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen