Referenzen
Festo:DSNU-10-10-P-A
Rubix:423388
Hersteller:19183
EAN:4052568003029



Produktdetails : DSNU-10-10-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU
Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Normzylinder DSNU-10-10-P-A nach DIN ISO 6432 für Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Kolbenstangengewinde=M4, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Stärken
- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 97x20x19 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 38,25 g |
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Typ | dsnu rundzylinder |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std