DSBF-C-50-400-PPVA-N3-R Normzylinder

DSBF Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSBF-C-50-400-PPVA-N3-R
Rubix:1811476
Hersteller:1775268
EAN:4052568247102
DSBF-C-50-400-PPVA-N3-R Normzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdsbf normzylinder
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub400 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBF-C-50-400-PPVA-N3-R Normzylinder


Normzylinder DSBF-C-50-400-PPVA-N3-R Hub=400 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=ISO 15552
Normzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3654 g
Typdsbf normzylinder
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub400 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
249,42 exkl. MwSt.
/ Stück
296,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage