0822120007 Kolbenstangenzylinder PRA
Profilzylinder ISO 15552 Serie PRA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Aventics:0822120007
Rubix:585139
Hersteller:822120007
EAN:3661475850520

Dokumente
Produktdetails : 0822120007 Kolbenstangenzylinder PRA
Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA
Kolbenstangenzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 976 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 200 mm |
| Typ | profilzylinder iso 15552 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort