DSBF-C-40-200-PPSA-N3-R Normzylinder

DSBF Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSBF-C-40-200-PPSA-N3-R
Rubix:1811440
Hersteller:1779438
EAN:4052568247553
DSBF-C-40-200-PPSA-N3-R Normzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdsbf normzylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBF-C-40-200-PPSA-N3-R Normzylinder


Normzylinder DSBF-C-40-200-PPSA-N3-R Hub=200 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=ISO 15552
Normzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1618 g
Typdsbf normzylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub200 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
187,10 exkl. MwSt.
/ Stück
222,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage