Referenzen
Festo:DSBC-50-320-PPVA-N3
Rubix:1811005
Hersteller:1366957
EAN:4052568016524



Technische Zusammenfassung
| Typ | dsbc-normzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 320 mm |
Produktdetails : DSBC-50-320-PPVA-N3 Normzylinder
Standard-Profilzylinder nach ISO 15552 mit einer breiten Palette von Befestigungsmöglichkeiten.
Normzylinder
Stärken
- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsänderungen an
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 510x65x65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3018,85 g |
| Typ | dsbc-normzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 320 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
189,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
225,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen