Referenzen
Festo:DSBC-80-150-PPSA-N3
Rubix:1811150
Hersteller:2126640
EAN:4052568252120



Produktdetails : DSBC-80-150-PPSA-N3 Normzylinder
Standard-Profilzylinder nach ISO 15552 mit einer breiten Palette von Befestigungsmöglichkeiten.
Normzylinder
Stärken
- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsänderungen an
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4145 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 150 mm |
| Typ | dsbc normzylinder |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
262,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
312,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage