Referenzen
Festo:DSBC-63-100-PPVA-N3
Rubix:1811043
Hersteller:1383582
EAN:4052568016845



Produktdetails : DSBC-63-100-PPVA-N3 Normzylinder
Standard-Profilzylinder nach ISO 15552 mit einer breiten Palette von Befestigungsmöglichkeiten.
Normzylinder
Stärken
- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsänderungen an
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 295x75x75 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2367,86 g |
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
| Typ | dsbc-normzylinder |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
196,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
233,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std