Referenzen
Festo:DRVS-40-270-P
Rubix:1810436
Hersteller:1845724
EAN:4052568264291

Produktdetails : DRVS-40-270-P Schwenkantrieb
Schwenkantrieb DRVS-12-180-P Baugröße=12, Dämpfungswinkel=0,5 deg, Schwenkwinkel=0 - 180 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Schwenkantrieb
Technische Informationen
Attribute
| Typ | drehbarer aktuator |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 84123900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
277,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
330,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage