DSM-10-180-P Schwenkmodul, Bauform DSM

DSM Schwenkantrieb

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DSM-10-180-P
Rubix:428250
Hersteller:173193
EAN:4052568142476
DSM-10-180-P Schwenkmodul, Bauform DSM
Technische Zusammenfassung
Typdrehbarer aktuator
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSM-10-180-P Schwenkmodul, Bauform DSM


Schwenkantrieb DSM-10-180-P-FW mit Flanschwelle und Festanschlag. Baugröße=10, Dämpfungswinkel=0,5 deg, Schwenkwinkel=0 - 180 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Schwenkmodul DSM-10-180-P mit Zapfenwelle und Festanschlag. Baugröße=10, Dämpfungswinkel=0,5 deg, Schwenkwinkel=180 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht227,8 g
Typdrehbarer aktuator
Max. Betriebsdruck8 bar
Befestigungsabstand38 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,79 exkl. MwSt.
/ Stück
271,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage