Referenzen
Festo:DSM-T-12-270-P-FW-A-B
Rubix:1812089
Hersteller:1145087
EAN:4052568227418

Produktdetails : DSM-T-12-270-P-FW-A-B Schwenkantrieb
Schwenkantrieb DSM-10-180-P-FW mit Flanschwelle und Festanschlag. Baugröße=10, Dämpfungswinkel=0,5 deg, Schwenkwinkel=0 - 180 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Schwenkantrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 486,7 g |
|---|---|
| Typ | drehbarer aktuator |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Befestigungsabstand | 48 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
375,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
447,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage