DSM-T-63-270-CC-FW-A-B Schwenkantrieb

DSM Schwenkantrieb

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DSM-T-63-270-CC-FW-A-B
Rubix:1812131
Hersteller:1145119
EAN:4052568227630
DSM-T-63-270-CC-FW-A-B Schwenkantrieb
Technische Zusammenfassung
Typsemi-rotary drive
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSM-T-63-270-CC-FW-A-B Schwenkantrieb


Schwenkantrieb DSM-10-180-P-FW mit Flanschwelle und Festanschlag. Baugröße=10, Dämpfungswinkel=0,5 deg, Schwenkwinkel=0 - 180 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Schwenkantrieb

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7520 g
Typsemi-rotary drive
Max. Betriebsdruck10 bar
Befestigungsabstand125 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.366,49 exkl. MwSt.
/ Stück
1.626,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage