K0403.06X27 Druckschraube ohne Kopf, Stahl
Druckschraube mit Ansatzkuppe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0403.06X27
Rubix:923113
EAN:4059245143238



Dokumente
Produktdetails : K0403.06X27 Druckschraube ohne Kopf, Stahl
Werkstoff: Schraube Stahl Festigkeitsklasse 10.9. Bolzen Werkzeugstahl.Ausführung: Bolzen gehärtet. Schraube und Bolzen brüniert.Bestellbeispiel: K0403.05X09Hinweis: Die Druckschrauben mit Ansatzkuppe finden ihre Anwendung, wenn ein punktförmiger Druck- oder Auflagepunkt gefordert wird.
Druckschraube mit Ansatzkuppe - M6X27.3
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 4 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen