K0380.10512 Kugeldruckschraube mit Kopf, Form:A, Vergütungsstahl
Kugeldruckschraube mit Kopf Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0380.10512
Rubix:1930301
EAN:4059245133048



Dokumente
Produktdetails : K0380.10512 Kugeldruckschraube mit Kopf, Form:A, Vergütungsstahl
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl. Kugel Wälzlagerstahl.Ausführung: Schraube Festigkeitsklasse 10.9, schwarz. Kugel gehärtet, blank.Hinweis: Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 3 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage