GN615.1-M10-B Druckstück, federnd, mit Bolzen, mit Schlitz, Stahl
Federnde Druckstücke mit Bolzen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.1-M10-B
Rubix:92423
Hersteller:GN 615.1-M10-B
EAN:4045525313521





Produktdetails : GN615.1-M10-B Druckstück, federnd, mit Bolzen, mit Schlitz, Stahl
Federnde Druckstücke GN 615.1 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
