K0656.5062 Federndes Druckstück mit Sensor, Schließer, Stahl
Kugeldruckschraube und Druckstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Rubix:323305
Hersteller:K0656.5062
EAN:4059245007554



Dokumente
Produktdetails : K0656.5062 Federndes Druckstück mit Sensor, Schließer, Stahl
WERKSTOFF: Hülse, Druckstift und Feder Stahl. Zustandssensor Edelstahl. | AUSFÜHRUNG: brüniert. Druckstift gehärtet. | HINWEIS: Der Zustandssensor schaltet bei einem Hub von H. | AUSFÜHRUNG 1: mit Zustandssensor | AUSFÜHRUNG 2: Schließer | ZEICHNUNGSHINWEIS: 4) LED-Anzeige BN = Braun BK = Schwarz BU = Blau Anwendungsbeispiel Positionsabfrage: Pos. 1: Schieber eingerastet Pos. 2: Schieber ausgerastet 3) Schieber | ANWENDUNG: Federnde Druckstücke mit Zustandssensor ermöglichen eine zustandsabhängige Prozesssteuerung. Es kann sichergestellt werden, dass sich ein Werkstück oder bewegliches Bauteil am gewünschten Ort befindet. | TEMPERATURBEREICH: Temperaturbereich: -25° C - +70°C | SICHERHEIT: Federnde Druckstücke mit Zustandssensor sind nicht zur Absicherung von Personen geeignet. | TECHNISCHE DATEN: Induktiver Sensor: Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO) oder Öffner (NC) Betriebsspannung: 10 – 30 V DC Betriebsstrom: <200 mA Schaltabstand: 0,8 mm Schaltfrequenz: 2000 Hz Kurzschlussfest: ja Verpolungssicher: ja Schutzart: IP67 Anschlussart: 2 m PVC-Kabel Zulassung: CE | PRODUKTBESCHREIBUNG: Neben ihrer mechanischen Funktion als Rast- und Positionierelement dienen Federnde Druckstücke mit Zustandssensor dazu, abzufragen, ob sich ein Bauteil in der gewünschten Position befindet oder nicht. Der Sensor erkennt, ob der Druckstift ein- oder ausgefahren ist und ermöglicht die elektronische Verarbeitung dieser Zustandsinformation.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,036 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort