0882300000000000 Druckschalter, R1/4, 25-250bar
Druckschalter, R1/4, 25-250bar
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:0882300000000000
Rubix:69904
Hersteller:0882300000000000


Technische Zusammenfassung
| Typ | 0882300000000000 druckschalter, r1/4, 25-250bar |
|---|---|
| Ausführung | 18d elektro-mechanischer hydraulischer druckschalter |
Produktdetails : 0882300000000000 Druckschalter, R1/4, 25-250bar
Druckschalter R1/4 25-250 Bar
DRUCKSCHALTER R1/4 25-250 BAR
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 0882300000000000 druckschalter, r1/4, 25-250bar |
|---|---|
| Ausführung | 18d elektro-mechanischer hydraulischer druckschalter |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
| Verbindung | g1/4 (r1/4) |
| Spannung, min. | 12 V |
| Min. Betriebsdruck | 25 bar |
| Max. Betriebsdruck | 250 bar |
| Genauigkeit | ±4% (je nach regelungsdruck) |
| Fluidtyp | neutrale, selbstschmierende flüssigkeiten (z. b. hydrauliköl, schmieröl, leichtkraftstoff) |
| Schutzart (IP) | ip65 |
| Zolltarifcode | 90322000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std