MS6-LR-1/2-D6-A8-B Druckregelventil

Druckregler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS6-LR-1/2-D6-A8-B
Rubix:3323041
Hersteller:8099203
EAN:4052568557225
MS6-LR-1/2-D6-A8-B DRUCKREGELVENT

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,3 bar
Max. Betriebsdruck7 bar

Produktdetails : MS6-LR-1/2-D6-A8-B Druckregelventil


Basiskomponente mit robustem und leichtem Polymergehäuse. Vollständig kompatibel mit der MS-Serie.

Stärken

Sehr kompakte und extrem leichte Baureihe für den prozessnahen Einsatz direkt in der Maschine
Stabiles Regelverhalten
Der Drehknopf rastet gegen unbeabsichtigtes Drehen ein
Integrierte Sekundär- und Primärentlüftung mit Rücklauffunktion

Technische Informationen


Attribute
Min. Betriebsdruck0,3 bar
Max. Betriebsdruck7 bar
46,23 exkl. MwSt.
/ Stück
55,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen