100.125 DruckregleRfüRWasser, inkl. Manometer, R1 1/2, 0,2 - 2 bar
Druckregler für Trinkwasser
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:100.125
Rubix:798558
Hersteller:101337
EAN:4047322274715





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | rotguss (rg5), grauguss, messing, nbr-sbr, kunststoff, nichtrostender stahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1 1/2 |
Dokumente
Produktdetails : 100.125 DruckregleRfüRWasser, inkl. Manometer, R1 1/2, 0,2 - 2 bar
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, R 1 1/2, Regelbereich 0,2 - 2 bar, PE max. 16 bar, Vordruck min. 1,2 barDruckregler mit entlastetem Einsitz-Kolbenventil bzw. Einsitz-Membranventil und eingebautem Schmutzfänger. Speziell konzipiert für den Einsatz mit Wasser.Das Gerät ist aber auch einsetzbar für alle anderen Anwendungen mit neutralen, nichtklebenden Flüssigkeiten sowie für Luft und neutrale, nicht brennbare Gase.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4415 g |
|---|---|
| Werkstoff | rotguss (rg5), grauguss, messing, nbr-sbr, kunststoff, nichtrostender stahl |
| Anschluss 1 | r 1 1/2 |
| Volumenstrom | 200 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
802,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
954,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage