400.08 Druckregler DRV 225, Hochdruckausführung, G 2, 1,5 - 20 bar
Druckregler DRV
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:400.08
Rubix:344839
Hersteller:101444
EAN:4047322084376




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | rotguss, pressmessing, grauguss, stahl, nbr |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 2 |
Dokumente
Produktdetails : 400.08 Druckregler DRV 225, Hochdruckausführung, G 2, 1,5 - 20 bar
Druckregler DRV 225, Hochdruckausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 1/4, Regelbereich 1,5 - 20 bar, PE max. 40 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Einsitzventil.Hohe Einstellgenauigkeit und gutes Ansprechverhalten aufgrund geringer Reibung der wenigen beweglichen Teile.Speziell für Druckluft, Stickstoff, sonstige neutrale, nicht brennbare Gase geeignet, bei Flüssigkeiten nur für kleinere Durchflussleistungen einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10202 g |
|---|---|
| Werkstoff | rotguss, pressmessing, grauguss, stahl, nbr |
| Anschluss 1 | g 2 |
| Volumenstrom | 120 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 40 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90322000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.559,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.855,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage