Referenzen
IMI Norgren:R64G-4GT-RSN
Rubix:302235
Hersteller:R64G-4GT-RSN

Produktdetails : R64G-4GT-RSN Druckregler, 2-16bar, G1/2
Druckregler 2-16 G1/2
DRUCKREGLER 2-16 G1/2
Technische Informationen
Attribute
| Min. Betriebsdruck | 0,7 bar |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 17 bar |
| Werkstoff | zink-druckguss (gehäuse und rahmen); aluminium-druckguss (anschlussbauteile); aluminium-druckguss (oberteil); acetalharz (einstellknopf); nbr (dichtungen) |
| Durchsatz | 432000 l/h |
| Größe des Anschlusses | 1/2 |
| Einstelltyp | knebel (0,7 ... 17 bar) |
| Zolltarifcode | 90322000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort