Referenzen
IMI Norgren:R72G-2GK-RCN
Rubix:302324
Hersteller:R72G-2GK-RCN


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss (gehäuse); acetal (endkappen/oberteil); messing (ventil); nbr (dichtungen) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/4 (iso g) |
Produktdetails : R72G-2GK-RCN Druckregler, 0.2-2bar, G1/4
Druckregler 0,2-2 G1/4
DRUCKREGLER 0,2-2 G1/4
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | zink-druckguss (gehäuse); acetal (endkappen/oberteil); messing (ventil); nbr (dichtungen) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/4 (iso g) |
| Größe Körper | 40 mm |
| Volumenstrom | 1980 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Entwässerungstyp | entlastend (mit überdrucksicherung) |
| Zolltarifcode | 90322000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort